Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERAS0929120 Herst.-Nr.: AS0929120 EAN/GTIN: 4004182617809 |
| |
|
| | |
| - Rollen-Etiketten
- Anwendung: Kennzeichnen Organisieren Adressieren
- Format: 25 x 25 mm
- Drucker: Thermodirektdrucker Dymo LabelWriter*
- Form: quadratisch mit abgerundeten Ecken
- Farbe: weiß
- Material: Papier
- Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht FSC PVC-Frei
- Größe: Rolle
- Blatt / Packung: 1
- Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Beschriftung Adressieren | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Bruttogewicht: | 0.1800 kg | Etikettenbreite: | 25 mm | Etikettenhöhe: | 25 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für: | Thermodirektdrucker | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, AS0929120, auf, dymo, etiketten, etikettenrollen, labelwriter, rolle, rollenetiketten, thermoetiketten, thermotransfer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,72* | € 11,31* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,78* | € 11,35* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,97* | € 11,66* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,40* | € 12,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,55* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00797* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|