Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, grau
TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, grau
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55801
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55801
EAN/GTIN:
     9003182558018
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, grau, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnelllaufende Spindel, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nein, Anzahl der Gelenke: 2 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Minenbüchse vorhanden, max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm, Länge: 170 mm, Farbe: grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,09036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,51506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,69038*
€ 98,40155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,86034*
€ 97,4138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,81036*
€ 93,78433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,69034*
€ 88,8815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,09036*
€ 75,07753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.