Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler CEE Wechselstromzähler MIXO MID 400V 32A 3m H07RN-F IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61746
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61746
EAN/GTIN:
     4011160617461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

MIXO Stromzähler, 3-phasig

  • EEG-Umlage: Der Stromzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt sind.
  • MID-konformer Starkstrom Stromzähler geeignet für die Baustelle (IP 44)
  • 32 A/ CEE 5-polig mit 2 x 1, 5 m Leitung Typ H07RN-F5G6, mit 32A CEE Stecker und Kupplung 5-polig/ 400 V
  • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, Zählwerk nicht auf 0 rückstellbar/ Qualität Hergestellt in Deutschland
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, IEC 60309, IEC EN 50470-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselstromzähler
Genauigkeit:
Klasse - B
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Leistung:
max. 22 kw
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabellänge:
je 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, mobiler Stromzähler, tragbarer Stromzähler, Baustellenstromzähler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61745
ab € 231,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61758
ab € 85,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61754
ab € 99,42*
Ähnlich
as - Schwabe
61757
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.