Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeugrucksack electric 27-tlg. (45528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45528
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     930030602
EAN/GTIN:
     4010995455286
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Separates Laptop-/Bürofach: Großes Rückenfach, so ist das Werkzeug getrennt von Laptop und Dokumenten aufzubewahren.

Viel zusätzlicher Stauraum: Das Innere des Rucksacks bietet viel Platz für weiteres Material.

Stabile, wasserfeste Unterschale: Die widerstandsfähige Unterschale hält das Werkzeug trocken.

Gut organisiert - einfache Entnahme: Alle Werkzeuge lassen sich leicht herausnehmen und zurückstecken.

77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten: Freiheit bei der individuellen Bestückung.

Stabiler Stand: Die Unterschale sorgt dafür, dass der Rucksack beim Öffnen sicher stehen bleibt.

Maße: 53 x 38,5 x 26 cm

Anwendung: Der Rucksack eignet sich ideal für die mobile Anwendung und bietet maximale Freiheiten für Hände und Einsatzort.

Separates Laptop-/Bürofach

Viel zusätzlicher Stauraum

Stabile, wasserfeste Unterschale

Gut organisiert - einfache Entnahme

77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten

Stabiler Stand

Wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei frei Hände. Der Elektriker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge. Bei 1/3 Öffnung des Rucksacks bietet er zudem eine praktische Schnellzugriffmöglichkeit. Die insgesamt 77 Aufbewahrungs- und 30 flexiblen Anbringungsmöglichkeiten ermöglichen Individualisierungsmöglichkeiten mit weiterem Werkzeug und Zubehör. Die robuste Unterschale des Rucksacks mit einem stabilen Stand sorgt dafür, dass der Rucksack im geöffneten Zustand sicher steht. Zudem bewährt sich diese dank des widerstandsfähigen Materials in nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen. Weiter ist der Werkzeugrucksack nicht nur die Werkstatt für unterwegs, sondern auch ein mobiles Büro. Ein Laptop- und Bürofach ermöglicht die geschützte und saubere Unterbringung von Laptop, Handy und Dokumenten, getrennt von den Werkzeugen. Für komfortables Tragen bietet der Rucksack verstellbare und atmungsaktive Trageelemente sowie einen robusten, rutschfesten Griff. Höchste Qualitätsansprüche erfüllt er dank hochwertigem Obermaterial 1680D und YKK-Reisverschlüssen. Für private oder empfindliche Gegenstände bietet der Rucksack zudem separate, gepolsterte Fächer. Der Rucksack enthält für jegliche Schraubarbeiten neben dem zehnteiligen Stiftschlüssel Set auch sechs ergonomische Schraubendreher und den kompakten PocketMax®, welche dank VDE-Zertifizierung für sicheres und geschütztes sorgen. Sicheres Arbeiten gewähren zusätzlich die isolierte Kombi- und Flachrundzange sowie der Seitenschneider. Alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben können so bewältigt werden. Die Wiha Wasserwaage, der Elektriker Gliedermaßstab sowie das Abisolier-Multitool runden das mobile Sortiment für den Elektriker ab. Individuell erweiterbar ist der Rucksack zuletzt dank des universellen Molle-Systems. Für die praktischen Schlaufen gibt es im Internet zahlreiches Zubehör, um den Rucksack zu ergänzen und zu erweitern (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit dem Profi Werkzeugrucksack und seiner mobilen Ausstattung an hochwertigen Wiha Werkzeugen haben Sie immer überall alles dabei!

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
  • 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
  • 1x Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, laptoptaschen 16 zoll rot, modul werkzeuge, werkzeugsatz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Elektriker Koffer, Werkzeug für Elektriker, VDE Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Werkzeugkoffer mit Werkzeug, werkzeugtrolley, werkzeugkiste elektro, Elektriker Grundausstattung, elektriker werkzeugset, Werkzeug rucksack, Profi Werkzeugrucksack, Baustellenrucksack, Werkzeugrucksack mit Standboden, elektriker rucksack bestückt, Werkzeugrucksack gefüllt, Werkzeugrucksack groß, werkzeugrucksack mit werkzeug, Werkzeugtasche groß, werkzeugrucksack mit laptopfach, Elektriker Werkzeugsatz, elektriker werkzeug transport, elektriker werkzeug rucksack, stabiler werkzeugrucksack herren, Elektriker Werkzeugrucksack
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
Z74000106SB
ab € 19,02*
Sonstiges
Wiha
4102008
ab € 5,83*
Sonstiges
Wiha
SB24691
ab € 18,56*
Sonstiges
Wiha
33178
ab € 18,27*
Sonstiges
Wiha
33186
ab € 13,59*
Sonstiges
Wiha
SB283109040
ab € 20,88*
Sonstiges
Wiha
32111080
ab € 5,92*
Sonstiges
Wiha
32112100
ab € 8,01*
Sonstiges
Wiha
32812100
ab € 9,79*
Sonstiges
Wiha
3201035100
ab € 4,48*
Sonstiges
Wiha
3201040100
ab € 5,34*
Sonstiges
Wiha
3201055125
ab € 6,43*
Sonstiges
Wiha
43336
ab € 17,85*
Sonstiges
Wiha
369S9
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.