Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     4012-564954
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     369S9
EAN/GTIN:
     4010995071851
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x ProStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, din 911 sw1,5, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Winkelschrauber, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, Multitool, Winkelschlüssel, winkelschlüssel satz, schluessel, halterung, imboschlussel, hex key, hex screwdriver, sechskantschraubenschlüssel, fahrrad werkzeug, 6 kantschlüssel set, innensexkant, inensechskant
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
326
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 14,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 11,18*
€ 14,75*
1 Tag
330
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 14,86*
1 Tag
326
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 14,99*
4 Tage
334
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 11,29*
€ 15,13*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,73*
€ 17,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,33*
€ 17,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,69*
€ 16,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,14*
€ 15,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,50*
€ 14,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,20*
€ 13,33
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
369015
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
369100
ab € 2,78*
Sonstiges
Wiha
369020
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
369025
ab € 0,60*
Sonstiges
Wiha
369030
ab € 0,62*
Sonstiges
Wiha
369040
ab € 0,84*
Sonstiges
Wiha
369050
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
369060
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
369080
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.