Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" 41-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip (44684)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     5417B-p2117794
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33394
EAN/GTIN:
     4010995446840
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Erleichtert die Handhabung: Einfache Befestigung an der Arbeitshose dank hochwertiger Cliphalterung.

Steigert Ihre Effizienz: Alle wichtigen Werkzeuge schnell verfügbar, immer mit dabei.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen.

Maße: 185 x 110 x 70 mm

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Ratschenfunktion mit feinverzahnten 72 Zähnen

Rechts-/Linkslauf

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Praktische und robuste Gürteltasche

Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 40-tlg. Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" können dank praktischer Gürteltasche Verschraubungen mit nur einem Handgriff einfach durchgeführt werden. Mit dem Set aus den gängigsten 1/4“ Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 4 - 14 mm diversen Bits, einem Bithalter, einem Ratschenschlüssel, zwei Verlängerungen, einem Kardangelenk, einem Steckschlüssel- Adapter sowie einem Verbindungsteil mit Sprengring 1/4“ ist der Anwender für Installations- und Montagearbeiten bestens ausgestattet. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Dank des 1/4“ Steckschlüssel- Adapters können mit dem SoftFinish® Schraubendreher nicht nur die beiligenden Bits, sondern auch die Steckschlüsseleinsätze genutzt werden. Das 1/4" Verbindungsteil ermöglicht die Nutzung der Ratsche in Verbindung mit den Bits. Dies bietet dem Nutzer ein breites Anwendungsfeld. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Außerdem hat der Anwender bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Die praktische Tasche kann durch ihr cleveres Design sowohl als Gürteltasche als auch als alltägliche Aufbewahrung für das Set verwendet werden. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

Inhalt:

  • 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 128 mm (44666)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6,0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 7,0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 8,0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 9,0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 10,0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 11,0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 12,0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 13,0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 14,0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667)
  • 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44668)
  • 1x Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant 1/4" (44682)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27 (01720)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3 (01933)
  • 1x Verbindungsteil mit Sprengring Außensechskant, Außenvierkant G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4 (01924)
  • 1x Werkzeug-Gürteltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Gürtelholster, Gürteltasche, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeug-Gürteltasche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha bit torx 10, bit satz, wiha bit-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stecknuss, Nüsse, Mutter, Verschraubungen, Ratsche, Ratschenfunktion, Installationen, Montage, nuss, Verlängerung, Steckschlüssel, Knarre, Retsche, ¼“ Steckschlüssel-Satz, Ratschen Set, Steckschlüssel Satz, guerteltasche, vielzahn Steckschlüsselsatz, ratschenset, ratschenset klein, ratschenset mini, kleines ratschenset, nusssatz für ratsche, stecknuss set, umschaltratsche, arbeitstasche
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,19*
€ 106,91*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,01*
€ 106,98*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 89,74*
€ 109,15*
4 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 110,90*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 91,11*
€ 111,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,14*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01720
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.