Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set SYSTEM 4 ESD gemischt 27-tlg. inkl. Box (33848)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p497456
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7000EB26ESD
EAN/GTIN:
     4010995338480
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Anwendung: Universal-Set für besonders kleine Schrauben bei elektronischen Komponenten.

Anwendung: Flexibles Arbeiten durch variabel einstellbare Klingenlänge und schnelles Wechseln des Bit-Einsatzes.

Griff: Bithalter-Klingenlänge variabel einstellbar.

Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.

Griff: Elektrostatisch ableitend (dissipativ), Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Koffer: Robuste und platzsparende Metallbox.

Koffer: Keine Gefährdung elektronischer Komponenten durch Verwendung von EGB-sicheren Materialien.

Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form C 4.

IEC 61340-5-1.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (31498)
  • 1x Bithalter SYSTEM 4 Klemmung über Kugel Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits. 9 mm (09195)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,5 mm (40602)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,0 mm (40604)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,0 mm (40606)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 4,0 mm (40608)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T7 (40634)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T9 (40636)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T10 (40637)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,9 mm (40615)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,5 mm (40617)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 2,0 mm (40618)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 2,5 mm (40619)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 3,0 mm (40620)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 4,0 mm x 5/32" (40621)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)
  • 1x Box
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, Wechselklingen, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, kreuzschraubendreher set, wechselklinge, smarte werkzeuge, umsteckschraubendreher, pz2 schraubendreher, universalschraubenzieher, ph2 schraubendreher, pz1, schraubendreher wechselklingen, schraubendreher wechselklingen set, esd schraubendreher wechselklinge, do it yourself, esd schraubendreher griff, esd griff, ESD Werkzeug, Torx Schraubendreher Set, kombiklingen satz, kombiklingensystem
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,31*
€ 79,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,09*
€ 80,40*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,31*
€ 83,18*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,14*
€ 87,49*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 76,21*
€ 94,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
U75900
ab € 7,65*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,08*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,07*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
40606
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40608
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40614
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40615
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40616
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40617
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40618
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40619
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40620
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.