Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Wechselklingen-Set 26teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX, Innen-Sechskan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71729
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33848
EAN/GTIN:
     4010995338480
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Universal-Set für besonders kleine Schrauben bei elektronischen Komponenten.Flexibles Arbeiten durch variabel einstellbare Klingenlänge und schnelles Wechseln des Bit-Einsatzes. Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.Elektrostatisch ableitend (dissipativ), Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.Bithalter-Klingenlänge variabel einstellbar. Koffer: Keine Gefährdung elektronischer Komponenten durch Verwendung von EGB-sicheren Materialien.Robuste und platzsparende Metallbox. Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form C 4.IEC 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Anzahl:
26
Mengenangaben:
26teilig
EN Norm:
EN 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN 3126 + DIN ISO 1173 + DIN EN 61340-5-1
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-TORX + Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
ESD
Klingen-Ø:
4 mm
Klingenlänge:
135 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,32*
€ 80,39*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,50*
€ 80,81*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,30*
€ 83,69*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 87,03*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 87,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
U75900
ab € 7,52*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
40606
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40608
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40614
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40615
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40616
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
40617
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40618
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40619
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40620
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.