Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bit-Satz System 4 7000-EB26ESD 26tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Bit-Satz System 4 7000-EB26ESD 26tlg
ESD Bit-Satz System 4 7000-EB26ESD 26tlg
Artikel-Nr.:
     3517I-26294615
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33848
EAN/GTIN:
     4010995338480
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

ESD Bit-Satz System 4 7000-EB26ESD 26tlg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm. Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
27
Anzahl der Bits PH:
1
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
1
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
1
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
ja
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,50*
€ 80,81*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,83*
€ 80,92*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,30*
€ 83,69*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 87,03*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 76,79*
€ 94,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
U75900
ab € 7,52*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
40606
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40608
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40614
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40615
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40616
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
40617
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40618
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40619
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40620
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.