| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-31439 Herst.-Nr.: 4112108 EAN/GTIN: 4010995314392 |
| |
|
| | |
| Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Messen an ESD-Arbeitsplätzen und in ESD-Schutzzonen. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen. Material: Oberflächenwiderstand 10⁶ - 10⁹ Ohm. Material: Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material. Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil. IEC 61340-5-1. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Ja | Messkapazität (Zoll): | 6 " | Messkapazität (mm): | 150 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, Messschieber, Montage Set, Mechaniker Set, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile |
| | |
| |