| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-27082 Herst.-Nr.: 4112102 EAN/GTIN: 4010995270827 |
| | |
|
| | |
| Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen. Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Messkapazität (Zoll): | 6 " | Messkapazität (mm): | 150 mm | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, wiha uhrenmessschieber 150 mm, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Holzverschraubung |
| | |
| |