Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-tlg. glanzvernickelt im Werkbankständer (00953)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     1690S-5028005007
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00953
EAN/GTIN:
     4010995009533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Kraftvolles Verschrauben

Übersichtliche Aufbewahrung im Werkbankständer

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 126 mm (00904)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 126 mm (00906)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 126 mm (00908)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm x 176 mm (00913)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 182 mm (00917)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm x 232 mm (00923)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm x 232 mm (00930)
  • 1x Werkbankständer
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Quergriff, Ringmaulschlüssel-Sätze, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innen 6kant-steckschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, Stiftschlüssel mit Griff, stiftschlüssel mit quergriff set sechskant, stiftschlüsselsatz t griff, T-Griff inbusschlüssel, innensechskant t-griff, innensechskant set t-griff, sechskantschlüssel set mit t-griff, Schraubendreher-Satz mit T-Griff, T Griff Inbus, t griff inbus set, t griff inbus satz, t griff steckschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,94*
€ 25,79*
2 Tage
37
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,16*
€ 25,88*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 29,34*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 27,60*
€ 36,17*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,02*
€ 36,17*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,79*
€ 30,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,82*
€ 29,54
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 24,80*
€ 29,51
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 24,79*
€ 29,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,74*
€ 28,25
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 23,73*
€ 28,24
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 23,71*
€ 28,21
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 23,70*
€ 28,20
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 23,69*
€ 28,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,19*
€ 27,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,94*
€ 26,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,94*
€ 22,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00904
ab € 1,82*
Sonstiges
Wiha
00906
ab € 1,87*
Sonstiges
Wiha
00908
ab € 1,79*
Sonstiges
Wiha
00913
ab € 2,04*
Sonstiges
Wiha
00917
ab € 2,21*
Sonstiges
Wiha
00923
ab € 3,05*
Sonstiges
Wiha
00930
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.