Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Sechskantschraubendreher-Satz 7-teilig 2-8 mm Quergriff im Werkstattständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00953
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00953
EAN/GTIN:
     4010995009533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Schraubendreher-Satz 7-teilig, mit Quergriff Mit Blech-Werkstattständer, SW 2 - 8 mm

Ausführung
• mit Quergriff
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• durchgehend gehärtet
• glanzvernickelt
• Klingenlängen: 2 x 100, 2,5 x 100, 3 x 100, 4 x 150, 5 x 150,6 x 200, 8 x 200 mm

Ausführung
• Werkstattständer zum Aufhängen oder Aufstellen

Lieferung
mit Werkstattständer
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
7
Schlüsselweite:
2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Quergriff, Ringmaulschlüssel-Sätze, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innen 6kant-steckschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, WIHA
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,49*
€ 31,46*
2 Tage
3
pro Satz
€ 5,99*
ab € 26,69*
€ 33,45*
Lager 245
29
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,16*
€ 34,43*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,94*
€ 34,43*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 27,67*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00904
ab € 1,85*
Sonstiges
Wiha
00906
ab € 1,89*
Sonstiges
Wiha
00908
ab € 1,82*
Sonstiges
Wiha
00913
ab € 2,09*
Sonstiges
Wiha
00917
ab € 2,35*
Sonstiges
Wiha
00923
ab € 3,10*
Sonstiges
Wiha
00930
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.