Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 7-teilig, inkl. Werkbankständer, glanzvernickelt, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p500104
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00953
EAN/GTIN:
     4010995009533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung:
Durch den Quergriff können hohe Drehmomente ermüdungsarm übertragen werden

ABTRIEBE:
Sechskant 2,0 mm I 2,5 mm I 3,0 mm I 4,0 mm I 5,0 mm I 6,0 mm I 8,0 mm

PRAKTISCH:
Das Stiftschlüsselset mit T Griff wird mit einem Werkbankständer geliefert, auf welchem die Abtriebe in Originalgröße aufgedruckt sind

QUALITÄT:
Das Sechskantschlüssel Set besteht aus Chrom-Vanadium Stahl, ist durchgehend gehärtet und glanzvernickelt

Griff:
Wiha Quergriff Classic. Extra:
Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen. Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. Anwendung:
Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Klinge:
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100/150/200
Abtrieb:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
Inhalt [Stück]:
7
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2-8
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,96
Abmessungen:
SW 2mm x 100mm; SW 2,5mm x 100mm; SW 3mm x 100mm; SW 4mm x 150mm; SW 5mm x 150mm; SW 6mm x 200mm; SW 8mm x 200mm;
Verpackungsgröße:
260 x 104 x 129 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Quergriff, Ringmaulschlüssel-Sätze, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innen 6kant-steckschlüssel, Wiha, Stiftschlüssel, mit, Set, Sechskant
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Satz
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 31,52*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,14*
€ 34,88*
1 Tag
29
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,17*
€ 35,75*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,08*
€ 35,75*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 27,48*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00904
ab € 1,86*
Sonstiges
Wiha
00906
ab € 1,89*
Sonstiges
Wiha
00908
ab € 1,83*
Sonstiges
Wiha
00913
ab € 2,09*
Sonstiges
Wiha
00917
ab € 2,34*
Sonstiges
Wiha
00923
ab € 3,09*
Sonstiges
Wiha
00930
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.