| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100185278 Herst.-Nr.: SF402XSGAF-BLU EAN/GTIN: 04054596624023 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille der Serie 400X SF402XSGAF-BLU-EU (Gestell blau/grau, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung, graue Scheibe) besitzt eine rahmenlose Scheibe und breite, flexible Bügel für stabilen seitlichen Schutz. Die Schutzbrille ist wegen ihrer guten Kompatibilität mit Kapselgehörschützern beliebt. Die Bügel verfügen außerdem über die patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Dadurch können sich die Bügel der Schutzbrille von selbst an die jeweilige Kopfgröße anpassen und sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz. Sicherer und bequemer Sitz selbst bei raschen Bewegungen oder kopfüber Arbeiten. Fest integrierter Augenbrauenschutz bietet komfortablen Sitz an der Stirn für mehr Komfort und schützt zusätzlich gegen mechanische Gefahren wie umherfliegende Partikel. Weicher, fest integrierter Nasensteg für ein angenehmes Tragegefühl (keine losen Teile, "one-piece"). Die 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Anti-Fog-Beschichtungen, auch nach häufigem Reinigen. Weitere Informationen: | | Brand: | SecureFit™ | Produktfarbe: | Grau | Produkttyp: | Schutzbrillen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, sicherheitsbrille, schutzbrille, sicherheit augenschutz, augenschutz, sicherheitsaugenschutz |
| | |
| |