Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Handtuchrolle L 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Artikel-Nr.:
     4157-460232
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     460232
EAN/GTIN:
     6414305460232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Fasermischpapier für effektives Trocknen
  • 2-lagig, weiß
  • Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben
  • Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet
  • Große Papiermenge auf der Rolle
  • Geeignet für alle Waschräume, insbesondere solche mit mittlerem bis intensiver Nutzung
  • Weich und stark
  • Kontrollierter Verbrauch und reduzierte Verbrauchskosten
  • Zertifiziert mit den Umweltzeichen EU Ecolabel und Nordic Ecolabel

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
200
Rollen Ø [mm]:
190
Blatt-breite [mm]:
209
Blatt-länge [mm]:
200000
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
216
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
36
Höhe der Palette in [mm]:
2220
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,830 kg
Gesamtgewicht der VE:
11,37 kg
Gesamtgewicht der Palette:
434,728 kg
Länge der CP [mm]:
190 mm
Breite der CP [mm]:
190 mm
Höhe der CP [mm]:
209 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
230 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2220 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
390,4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,39004*
€ 67,21002*
14 Tage
unbekannt
36
pro Karton
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 74,22*
2 Tage
53
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 78,29*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 65,34*
€ 89,75*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 95,26*
€ 124,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 67,21002*
€ 79,97992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,39004*
€ 63,53415
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 8,89834* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 2.419,56072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.