Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446006900 Herst.-Nr.: 460232 EAN/GTIN: 6414305460232 |
| |
|
| | |
| Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Fasermischpapier für effektives Trocknen. Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben. Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet. Geeignet für alle Waschräume, insbesondere solche mit mittlerem bis intensiver Nutzung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | System L 2 | Verwendung für Produkt: | Katrin Handtuchspender 90045, 82094, 82070, 84739, 84753 | Maße: | 21 cm x 200 m (B x L) | Rollendurchmesser: | 19 | Kerndurchmesser: | 4,2 | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | dermatologisch getestet: | Ja | Material des Papierhandtuches: | Tissue | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Anzahl der Blätter: | 851 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchrolle System L 2 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen katrin, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 36 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,21002* | € 63,68004* | | | | | 15 Tage | | | 36 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,66* | € 67,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 62,74* | € 78,10* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 65,06* | € 83,54* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 95,06* | € 116,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 10,84334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|