Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrolle 460232 2lagig 21cmx200m 851Bl. 6 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446006900
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     460232
EAN/GTIN:
     6414305460232
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Fasermischpapier für effektives Trocknen. Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben. Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet. Geeignet für alle Waschräume, insbesondere solche mit mittlerem bis intensiver Nutzung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System L 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle System L 2
Verwendung für Produkt:
Katrin Handtuchspender 90045, 82094, 82070, 84739, 84753
Maße:
21 cm x 200 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19 cm
Kerndurchmesser:
4,2 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
dermatologisch getestet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Tissue
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Anzahl der Blätter:
851 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,39004*
€ 67,21002*
14 Tage
unbekannt
36
pro Karton
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 74,22*
Lager 1682
53
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 78,29*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 65,34*
€ 89,75*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 95,26*
€ 124,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,29*
€ 93,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,81*
€ 92,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,55*
€ 89,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,20*
€ 88,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 9,82167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.