Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung NS-SHELF100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-SHELF100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-SHELF100
EAN/GTIN:
     8717371444488
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Geräteträger
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Neomounts AV-Geräteträger, Modell NS-SHELF100 ist ideal für die Platzierung von AV-Geräten unter Flachbildschirme mit VESA 100x100 bis VESA 400x300. Diese Regal kann an die vorhandenen Bohrungen der Halterung montiert werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Alle Installations-Material wird mit dem Produkt nicht enthalten. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
400x300 mm
Typ:
Fixiert
... > Neomounts > Wand > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,89*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,08*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,53*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,21*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 34,41*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 77,83*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 9,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,02*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,19*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.