Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-WMB200BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-WMB200BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447373
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Menu Board-Wandhalterung, Modell NS-WMB200BLACK ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 52" (132 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Neomounts Neigungstechnologie (0°/-5°/-10°/-15°/-20°) ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Tiefe dieser Halterung ist 7,6 cm. Neomounts NS-WMB200BLACK eignet sich für 2 Bildschirme bis 52" (132 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für 2 Bildschirme mit je max. 50 kg. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
52
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
2
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
20°
Rotation (Grad):
Abstand zur Wand (cm):
7,6 cm
Höhenverstellung:
48 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 19,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 33,74*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 78,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,80*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.