Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts Standfuß mit Klemme (2 Stk) NS-CLMPSTAND, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-CLMPSTANDBLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-CLMPSTANDBLACK
EAN/GTIN:
     8717371448523
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kegelschliff Schliffklammern
Kegelschliff-Klammer
Kegelschliff-Klemme
Kegelschliffklammer
Neomounts Standfüße mit Klemmen NS-CLMPSTANDBLACK eignen sich für die Installation von z.B. NS-GLSPROTECT Schutzschirmen oder anderen geeigneten Schutzscheiben mit einer Dicke von 4 bis 18 mm, die Sie auf einen Schreibtisch, einen Tisch oder eine Theke stellen möchten. Die Standfüße garantieren eine solide und sichere Platzierung auf der Arbeitsplatte und haben eine maximale Gewichtskapazität von 8 kg. Die Schutzscheibe kann einfach in den Klemmen befestigt werden, danach werden die Standfüße direkt auf der Tischplatte platziert. Ebenfalls erhältlich: Die NS-CLMP25 (Tischstärke 8-25 mm) und NS-CLMP40 (Tischstärke 25-40 mm), Klemmensatz zur Installation am Schreibtisch in Schwarz und Weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Höhenverstellung:
6,2 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,94*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,25*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,28*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 34,36*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,13*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,10*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,01*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,01*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,15*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.