Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Artikel-Nr.:
     855-2836003
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-CC050SILVER
EAN/GTIN:
     8717371444051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die Neomounts Kabelabdeckung, Modell NS-CC050SILVER, ist eine gute Wahl um Kabel an AV-Installationen zu organisieren. Die Abdeckung versteckt leicht 3 bis 4 Kabel. Das Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Flachbildschirmhalterung bis zum Kabelabgang. Verstecken Sie Ihre Kabel, damit die Wand schön und ordentlich bleibt.

Die silberne Kabelabdeckung verfügt über 50 cm Länge, 4,6 cm Breite und nur 1,8 cm Tiefe. Die Installation dieser Kabelabdeckung ist einfach, Sie schrauben die 3 Wandplatten an der Wand, organisieren die Kabel und befestigen die Abdeckplatte.

Brauchen Sie mehr Länge? Kombinieren Sie mehrere Abdeckungen um die Länge zu strecken. Bei Bedarf kann das Produkt verkürzt werden.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Abstand zur Wand (cm):
1,8 cm
Höhenverstellung:
50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,91*
12 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,51*
€ 28,22*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 19,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 33,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 78,78*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,15*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,59*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-WMB200BLACK
ab € 221,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.