Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Neomounts Pro Videowall Deckenhalterung NMPRO-C12, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-C12
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-C12
EAN/GTIN:
     8717371447601
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Die Videowall Deckenhalterung von Neomounts Pro Modell NMPRO-C12 ist ein Deckenhalterung für zwei Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 65". Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung ist keine Option ist. Neomounts Pro NMPRO-C12 eignet sich für zwei Bildschirme bis 65". Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 30 kg pro Schirm. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 600x400mm. * Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
65
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
30
Bildschirme:
2
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Decke
Typ:
Schwenken, , Fixiert
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
325 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 76,90*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 397,18*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 188,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 587,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB4
ab € 784,51*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 284,22*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 493,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 642,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M1
ab € 442,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M12
ab € 418,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 752,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CAMSHELF
ab € 57,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 318,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EPCONNECT
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.