|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-267118 Herst.-Nr.: 267118 EAN/GTIN: 4005402671182 |
| |
|
|  |  |
 | Tuschestift Pitt Artist Pen Lettering. ideales Werkzeug für Handlettering, pigmentierte Zeichentusche, schlägt nicht durchs Papier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 8er Etui Weitere Informationen:  |  | wasserfest: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen Lettering | Clip vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | sortiert | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | ideales Werkzeug für Handlettering, pigmentierte Zeichentusche, schlägt nicht durchs Papier | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tusche | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen Lettering | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen Lettering |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Calligraphy-Set, Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, fasermaler kalligraphie, rapidograph faber castell |
|  |  |
| |