Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Artikel
Druckbleistift Apollo. rose shadow
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-232711
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
232711
EAN/GTIN:
4005402327119
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: rose shadow
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Stärke der Mine:
0,7
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Apollo
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
rose shadow
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
druckbleistift faber castell
,
druckbleistift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, dunkelblau
Faber-Castell
232503
€ 3,95*
Sonstiges
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz
Faber-Castell
232504
€ 3,93*
Sonstiges
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, dunkelblau
Faber-Castell
232703
€ 3,86*
Sonstiges
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Faber-Castell
232704
€ 3,85*
Sonstiges
Druckbleistift Apollo. rose shadow
Faber-Castell
232511
€ 4,94*
Sonstiges
Druckbleistift Apollo. sky blue
Faber-Castell
232512
€ 4,74*
Sonstiges
Druckbleistift Apollo. sky blue
Faber-Castell
232712
€ 4,95*
Sonstiges
Grip 2011 Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Faber-Castell
131597
€ 1,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.