Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, rose shadows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, rose shadows
Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, rose shadows
Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, rose shadows
Artikel-Nr.:
     C1015-231022
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     231022
EAN/GTIN:
     4005402310227
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Grip 2010 0,7 rose shadow. harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: rose shadow
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
0,7
Clip vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2010
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
rose shadow
Beschreibung der Besonderheiten:
harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Grip 2010
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
231023
ab € 3,08*
Sonstiges
Faber-Castell
231028
ab € 3,07*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.