Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art & Graphic Wassertankpinsel, medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art & Graphic Wassertankpinsel, medium
Art & Graphic Wassertankpinsel, medium
Art & Graphic Wassertankpinsel, medium
Art & Graphic Wassertankpinsel, medium
Artikel-Nr.:
     C1015-185105
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185105
EAN/GTIN:
     4005401851059
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Art & Graphic Wassertankpinsel. Produktverwendung: für Aquarellfarben. Ausführung des Pinselhaares: Synthetikhaare. Material der Pinselzwinge: Kunststoff. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: Stiftform, grün. Für Aquarellstifte sowie wasserlöslichen Farben; Lasur-, Nass-in-Nass- und Trockenpinseltechnik; Wassertank mit 6ml Fassungsvermögen. Typnummer des Pinsels: M. auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für Aquarellstifte sowie wasserlöslichen Farben; Lasur-, Nass-in-Nass- und Trockenpinseltechnik; Wassertank mit 6ml Fassungsvermögen
Produkt-Typbezeichnung:
Wassertankpinsel
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetikhaare
Typnummer des Pinsels:
M
Farbe:
grün
Artikelbezeichnung:
Art & Graphic
Produktverwendung:
für Aquarellfarben
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung der Pinselform:
Stiftform
Material der Pinselzwinge:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Wassertankpinsel
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.Kreul
18150
ab € 1,85*
Ähnlich
Tombow
WCS-GR
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.