Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, neon-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, neon-rot
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, neon-rot
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, neon-rot
Artikel-Nr.:
     C1015-182577
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182577
EAN/GTIN:
     4902778198049
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M neon-rot. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: neon-rot. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,8-2,5
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neon-rot
Artikelbezeichnung:
Marker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,30*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,49*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,04*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,09*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,90*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,31*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,29*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.