Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, hellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, hellrosa
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, hellrosa
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, hellrosa
Artikel-Nr.:
     C1015-182519
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182519
EAN/GTIN:
     4902778036891
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M hellrosa. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellrosa. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellrosa
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Strichstärke:
1,8-2,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Kappe umsteckbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,27*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,55*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,02*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,14*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,90*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,40*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,25*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.