Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, laufgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, laufgrün
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, laufgrün
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, laufgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-167412
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167412
EAN/GTIN:
     4005401674122
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 112. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: laubgrün, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: laubgrün
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
laubgrün
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Ausführung der Spitze:
Brush
Farbe des Schaftes:
laubgrün
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1-3
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167409
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167421
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167447
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167457
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167407
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167432
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167433
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167435
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167427
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167456
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167453
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167437
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167470
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167410
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167419
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.