Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, phthaloblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, phthaloblau
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, phthaloblau
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, phthaloblau
Artikel-Nr.:
     C1015-167410
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167410
EAN/GTIN:
     4005401674108
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 110. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: phthaloblau, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: ABA843, ABA843. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: phthaloblau
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Brush
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
phthaloblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
phthaloblau
Strichstärke:
1
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167409
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167421
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167447
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167457
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167407
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167432
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167433
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167435
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167427
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167456
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167453
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167412
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167437
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167470
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167419
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.