Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, blau metallic
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, blau metallic
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, blau metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-167392
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167392
EAN/GTIN:
     4005401673927
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 292. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blue metallic, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: blue metallic
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blue metallic
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen metallic
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
blue metallic
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1,5
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT artist pen metallic
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT artist pen metallic
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167350
ab € 1,52*
Sonstiges
Faber-Castell
167394
ab € 1,45*
Sonstiges
Faber-Castell
167352
ab € 1,45*
Sonstiges
Faber-Castell
167390
ab € 1,45*
Sonstiges
Faber-Castell
167351
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.