Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, silber
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, silber
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-167351
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167351
EAN/GTIN:
     4005401673514
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 251. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
Strichstärke:
1,5
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167392
ab € 1,45*
Sonstiges
Faber-Castell
167350
ab € 1,52*
Sonstiges
Faber-Castell
167394
ab € 1,46*
Sonstiges
Faber-Castell
167352
ab € 1,45*
Sonstiges
Faber-Castell
167390
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.