| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167273 Herst.-Nr.: 167273 EAN/GTIN: 4005401672739 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen F Farbe 273. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: warmgrau IV, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: warmgrau IV Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Strichstärke: | 1 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | warmgrau IV | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | wasserfest: | Ja | Ausführung der Spitze: | fine | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | warmgrau IV | nachfüllbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, fineliner 0,5 mm faber-castell, faber castell feinliner, feinliner 0,5mm |
| | |
| |