| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167073 Herst.-Nr.: 167073 EAN/GTIN: 4005401670735 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen S Farbe 273. Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: warmgrau IV, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Faserspitze | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | wasserfest: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen S | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | Strichstärke: | 1 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | warmgrau IV | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe | Kappe umsteckbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen S | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinliner 0,3mm, feinschreiber |
| | |
| |