| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167103 Herst.-Nr.: 167103 EAN/GTIN: 4005401671039 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Basic 6x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,3-1, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Strichstärke: | 0,3-1 | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | wasserfest: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert | Kappe umsteckbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Ausführung der Spitze: | Brush | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castel fineliner set, feinliner sortiert, faber castell feinliner |
| | |
| |