Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Filzstift, 10er Kartoneuti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Filzstift, 10er Kartoneuti
Grip Filzstift, 10er Kartoneuti
Grip Filzstift, 10er Kartoneuti
Artikel-Nr.:
     C1015-155310
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155310
EAN/GTIN:
     4005401553106
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift Grip Colour Marker 10x Etui. Kappe umsteckbar, sicherer Halt durch Noppen-Oberfläche. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar, nein, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 3, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. 10 Fasermaler im Kunststoffetui, Zertifikat/Zulassung: CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Strichstärke:
3
Spitze druckgesichert:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
auswaschbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Schreibfarbe:
nein
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe umsteckbar, sicherer Halt durch Noppen-Oberfläche
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP COLOUR MARKER
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
GRIP COLOUR MARKER
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
8591272000666
ab € 1,94*
Zubehör
Faber-Castell
554203
ab € 3,38*
Zubehör
Faber-Castell
554201
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
554312
ab € 2,43*
Zubehör
Faber-Castell
167146
ab € 22,55*
Zubehör
Faber-Castell
167103
ab € 5,72*
Zubehör
Faber-Castell
167105
ab € 8,90*
Zubehör
Faber-Castell
167104
ab € 8,92*
Zubehör
Faber-Castell
167106
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.