Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: schwarz
Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: schwarz
Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-159199
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     159199
EAN/GTIN:
     4902778917114
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker UNI. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,5-3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
UNI
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1,5-3
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
159121
ab € 1,01*
Sonstiges
Uni-Ball
159151
ab € 1,04*
Sonstiges
Uni-Ball
159163
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.