Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Marker Marker UNI, 1,5-3, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart-Marker Marker UNI, 1,5-3, rot
Flipchart-Marker Marker UNI, 1,5-3, rot
Flipchart-Marker Marker UNI, 1,5-3, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-159121
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     159121
EAN/GTIN:
     4902778917138
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker Marker UNI. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,5-3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
uni PROCKEY
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1,5-3
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182007
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
182026
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
159151
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.