Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: blau
Marker UNI Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: blau
Marker UNI Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-159151
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     159151
EAN/GTIN:
     4902778917121
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker UNI Prockey Rundspitze blau. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,5-3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
uni PROCKEY
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
1,5-3
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
UNI
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
159121
ab € 1,05*
Zubehör
Uni-Ball
182007
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
182026
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.