Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: grün
Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: grün
Marker Uni-Prockey, Rundspitze, Schreibfarbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1015-159163
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     159163
EAN/GTIN:
     4902778917145
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker UNI. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,5-3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
UNI
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1,5-3
Produkttypbezeichnung:
UNI
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
159121
ab € 1,01*
Sonstiges
Uni-Ball
159151
ab € 1,03*
Sonstiges
Uni-Ball
159199
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.