Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 1549 Nachfüllsystem, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 1549 Nachfüllsystem, rot
Textliner 1549 Nachfüllsystem, rot
Textliner 1549 Nachfüllsystem, rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1015-154921
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154921
EAN/GTIN:
     4005401549215
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Refill Textliner 1549 rot. Produktverwendung: für Textliner REFILL. selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Farbe: rot. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Tank. Inhalt: 30 ml. im Karton
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Textliner Refill 1549 rot
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tank
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte für Textmarker
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Produktverwendung:
für Textliner refill | für Textliner REFILL
Inhalt:
30
Artikelbezeichnung:
Tinte für Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner Refill 1549 rot
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Textliner Refill 1549 rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,45*
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,08734* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154821
€ 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
154907
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.