Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 154807 Marker Meißel Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faber-Castell 154807 Marker Meißel Gelb
Faber-Castell 154807 Marker Meißel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2292329
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Der Textliner 1548 garantiert leuchtkräftiges Markieren ohne Verschmieren auf allen gängigen Papierarten. 6 intensiv leuchtende Farben sorgen für Abwechslung. Dank der Spezialspitze aus Polyester können Textpassagen ganz individuell und präzise in drei unterschiedlichen Strichbreiten hervorgehoben werden. Ein klares Zeichen für die Umwelt: Die Tinte basiert auf Wasser und kann mit dem Tintenfass Textliner 1549 Automatic Refill ganz einfach nachgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gehäusefarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Fluoreszierend
Ja
Geeignet für Papiertyp
Kopierpapier
Geeignet für Materialien
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154815
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.