Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 Superfluorescent, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 48 Superfluorescent, orange
Textliner 48 Superfluorescent, orange
Textliner 48 Superfluorescent, orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1015-154815
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154815
EAN/GTIN:
     4005401548157
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 48 orange. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: orange, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 48
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Strichstärke:
5, 2, 1
Farbe:
orange
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Farbe des Schaftes:
grün
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 48
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 6,20*
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,95*
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.