Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: blau
Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: blau
Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-144251
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     144251
EAN/GTIN:
     4902778753316
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine uni-ball® JETSTREAM blau, Verwendung für Produkt: Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210. besonders weich schreibend, dokumentenecht, auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Geltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, dokumentenecht, wasserfest, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: Filter. Ausführung Mine: Strichstärke: ca. 0,5, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Gel-Mine
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
JETSTREAM
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
wasserfest:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Filter
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Strichstärke:
ca. 0,5
Verwendung für Produkt:
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210
Typbezeichnung der Mine:
Gel-Mine
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders weich schreibend, dokumentenecht, auch für Linkshänder geeignet
Artikelbezeichnung:
Tintenrollermine
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
JETSTREAM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.