Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: rot
Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: rot
Tintenrollermine für uni-ball® JETSTREAM SX-210, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-144221
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     144221
EAN/GTIN:
     4902778753323
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine uni-ball® JETSTREAM rot, Verwendung für Produkt: Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210. besonders weich schreibend, dokumentenecht, auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Geltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, dokumentenecht, wasserfest, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: Filter. Ausführung Mine: Strichstärke: ca. 0,5, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Gel-Mine
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders weich schreibend, dokumentenecht, auch für Linkshänder geeignet
Typbezeichnung der Mine:
Gel-Mine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenrollermine
Verwendung für Produkt:
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
JETSTREAM
Strichstärke:
ca. 0,5
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Garantie gewährt:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Artikelbezeichnung:
Tintenrollermine
Produkt-Typbezeichnung:
JETSTREAM
Produkttypbezeichnung:
JETSTREAM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,28*
Zubehör
Uni-Ball
143921
ab € 1,07*
Zubehör
Uni-Ball
145421
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.