| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-144299 Herst.-Nr.: 144299 EAN/GTIN: 4902778753309 |
| |
|
| | |
| Tintenrollermine uni-ball® JETSTREAM schwarz, Verwendung für Produkt: Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210. besonders weich schreibend, dokumentenecht, auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Geltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, dokumentenecht, wasserfest, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: Filter. Ausführung Mine: Strichstärke: ca. 0,5, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Gel-Mine Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | ca. 0,5 | Beschreibung der Besonderheiten: | besonders weich schreibend, dokumentenecht, auch für Linkshänder geeignet | Tintenspeicher-Technik: | Filter | lichtbeständig gegeben: | Ja | dokumentenecht: | Ja | wasserfest: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Artikelbezeichnung: | Tintenrollermine | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Produkt-Typbezeichnung: | JETSTREAM | Verwendung für Produkt: | Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210 | Typbezeichnung der Mine: | Gel-Mine | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Produkttypbezeichnung: | JETSTREAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreibermine faber-castell schwarz, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine schwarz |
| | |
| |