Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, silber
Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, silber
Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-131211
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131211
EAN/GTIN:
     4005401312116
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip 2011 0,7mm silber. Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer
Farbe des Schaftes:
silber
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Spitze voll versenkbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.