Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softpastellkreiden 36er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softpastellkreiden 36er Etui
Softpastellkreiden 36er Etui
Softpastellkreiden 36er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-128336
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128336
EAN/GTIN:
     4005401283362
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Malkreide
Softpastellkreiden 36er Kartonetui. 70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;. Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 8 mm. 8 mm x 8 mm, Länge: 66 mm. 36 Stück Softpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Breite:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Softpastellkreide
Länge:
66
Höhe:
8
Durchmesser:
8
Papierhülle vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Softpastellkreide
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Artikelbezeichnung:
Softpastellkreide
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
128312
ab € 4,73*
Sonstiges
Faber-Castell
128324
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.