Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9071 Fallmine, 3B, Ø 2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TK 9071 Fallmine, 3B, Ø 2 mm
TK 9071 Fallmine, 3B, Ø 2 mm
TK 9071 Fallmine, 3B, Ø 2 mm
TK 9071 Fallmine, 3B, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-127103
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127103
EAN/GTIN:
     4005401271031
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Fallmine TK 9071 3B 2 mm 10St.. Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren. 14 konstante Härten. Tiefschwarz. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 2 mm, Bezeichnung der Härte: 3B, Schreibfarbe der Mine: schwarz, lichtpausfähig. in Kunststoffdose
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
lichtpausfähig:
Ja
Bezeichnung der Härte:
3B
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
TK 9071
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren. 14 konstante Härten. Tiefschwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Fallmine
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Stärke der Mine:
2 mm
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9071
Artikelbezeichnung:
Fallmine
Produkttypbezeichnung:
TK 9071
Weitere Suchbegriffe: bleistiftminen 2 mm, bleistiftmine
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 2,65* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,49*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05247*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 3,75*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.